ESCO 1/4"DRx5mm [Hex] Bit Socket

Sebelum PPN:
Rp97.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2243-86
Dimensions (mm)5
Mass (g)14
Overall Length (mm)37
Square Drive (inch)1/4\"

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan