ESCO 1/4"DRx5.5mm [-] Bit Socket

Sebelum PPN:
Rp349.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)28
Square Drive (inch)1/4\"
Tip Size (Blade Width x Thickness) (mm)(-)5.5x0.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan