ESCO 1/4"DRx5 / 16" Deep spline socket

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2247-72
Dimensions t1 (mm)8
Dimensions t2 (mm)40.8
Mass (g)27
Nominal Size10
Opposite Side (inch)5/16
Overall Length L (mm)50.8
Square Drive (inch)1/4\"

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Socket intermediate cavity inner diameter (d3: mm): 7.1 Socket outer diameter (d1: mm): 11.6

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan