ESCO 1/4"DRx4.5mm Deep socket

Sebelum PPN:
Rp269.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2244-97
Overall Length (mm)50
Square Drive (inch)1/4\"
Width Across Flats (mm)4.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan