ESCO 1/4"DRx3 / 8" Spline socket

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2247-61
Dimensions t1 (mm)8.7
Dimensions t2 (mm)12.6
Mass (g)18
Nominal Size12
Opposite Side (inch)3/8
Overall Length L (mm)23
Square Drive (inch)1/4\"

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Socket intermediate cavity inner diameter (d3: mm): 8.6 Socket outer diameter (d1: mm): 13.8

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan