ESCO 1/4"DRx 9/32" Deep socket

Sebelum PPN:
Rp379.900
Spesifikasi
Opposite Side (inch)9/32
Overall Length (mm)50.8
Square Drive (inch)1/4\"

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan