ESCO 1/4"DR 1/2" [Aviation Standard] Socket (inch)

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7889-25
Mass (g)20
Opposite Side (inch)1/2\"
Overall Length (mm)22
Square Drive (inch)1/4\"

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan