ESCO 1/4"DR / 9/32" [Aviation Standard] Deep Socket (inch)

Sebelum PPN:
Rp349.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7889-58
Mass (g)18
Opposite Side (inch)9/32\"
Overall Length (mm)50
Square Drive (inch)1/4\"(6.35mm)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan