ESCO 1/4"DR / 6mm [INHEX] Long Bit Socket

Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7901-93
Mass (g)17
Overall Length (mm)50
Shaft Length (mm)34
Square Drive (inch)1/4\"(6.35mm)
Width Across Flats (mm)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan