ESCO 1/4"DR / 5 pieces Socket holder

Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2244-60
Mass (g)55
Overall Length (mm)165
Square Drive (inch)1/4\"

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan