ESCO 1/4"DR / # 1 [Pozidriv] Bit Socket

Sebelum PPN:
Rp469.900
Spesifikasi
Mass (g)10
Shank Length l2 (mm)16
Size#1
Square Drive (inch)1/4\"
Tip Size (#)1
Total Length L1 (mm)28

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Socket outer diameter (d: mm): 11.6

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan