ESCO 1/2"sqx27mm impact socket

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
Outer Diameter (mm)30
Overall Length (mm)41
Square Drive (inch)1/2\"
Width Across Flats (mm)27

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan