ESCO 1/2"sqx17mm impact socket

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
Outer Diameter (mm)26
Overall Length (mm)38
Square Drive (inch)1/2\"
Width Across Flats (mm)17

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan