ESCO 1/2"sqx15mm impact socket

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Outer Diameter (mm)24
Overall Length (mm)38
Square Drive (inch)1/2\"
Width Across Flats (mm)15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan