ESCO 1/2"DRxM18 [XZN] Bit Socket

Sebelum PPN:
Rp599.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2248-09
Overall Length (mm)60
Screw SizeM18
Square Drive (inch)1/2\"

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan