ESCO 1/2"DRxE20 [Torx] Socket

Sebelum PPN:
Rp739.900
Spesifikasi
Dimensions t1 (mm)15
Dimensions t2 (mm)22
Mass (g)98
Overall Length L (mm)38
SizeE20
Square Drive (inch)1/2\"
Suitable ScrewM16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Socket inner diameter (d3: mm): 12 Socket outer diameter (d1: mm): 23.5 Tip inner dimension (mm): 18.4

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan