ESCO 1/2"DRxE18 [Torx] Socket

Sebelum PPN:
Rp739.900
Spesifikasi
Dimensions t1 (mm)13.5
Dimensions t2 (mm)22
Mass (g)92
Overall Length L (mm)38
SizeE18
Square Drive (inch)1/2\"
Suitable ScrewM14

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Socket inner diameter (d3: mm): 10.4 Socket outer diameter (d1: mm): 21 Tip inner dimension (mm): 16.6

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan