ESCO 1/2"DRxE14 [Torx] Socket

Sebelum PPN:
Rp719.900
Spesifikasi
Dimensions t1 (mm)11
Dimensions t2 (mm)22
Mass (g)56
Overall Length L (mm)38
SizeE14
Square Drive (inch)1/2\"
Suitable ScrewM12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Socket inner diameter (d3: mm): 8 Socket outer diameter (d1: mm): 16.7 Tip inner dimension (mm): 12.9

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan