ESCO 1/2"DRx26mm Impact socket (thin wall)

Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2199-52
Overall Length (mm)38
Square Drive (inch)1/2\"
Width Across Flats (mm)26

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan