ESCO 1/2"DRx22mm Socket (ZYKLOP)

Sebelum PPN:
Rp329.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7886-79
Overall Length (mm)37
Square Drive (inch)1/2\"
Width Across Flats (mm)22

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan