ESCO 1/2"DRx21mm Impact Socket for Wheel Nuts

Sebelum PPN:
Rp409.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2203-56
Overall Length (mm)150
Square Drive (inch)1/2\"
Width Across Flats (mm)21

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Outer diameter of insertion part: 30 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan