ESCO 1/2"DRx17mm Socket (made of titanium alloy)

Sebelum PPN:
Rp5.199.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7901-15
Mass (g)55
MaterialTitanium alloy
Overall Length (mm)40
Square Drive (inch)1/2\"
Width Across Flats (mm)17

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Lightweight and has excellent non-magnetic, corrosion resistance and wear resistance

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan