ESCO 1/2"DRx12mm Impact Socket

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)38
Square Drive (inch)1/2\"
Width Across Flats (mm)12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan