ESCO 1/2"DRx12mm Deep socket (12-sided)

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7908-53
Dimensions (mm)12
Overall Length (mm)77
Square Drive (inch)1/2\"

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan