ESCO 1/2"DRx11mm Impact socket (thin wall)

Sebelum PPN:
Rp75.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)11
Overall Length (mm)38
Square Drive (inch)1/2\"

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan