ESCO 1/2"DRx1 1/16" Deep socket

Sebelum PPN:
Rp669.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2245-97
Opposite Side (inch)1.1/16
Overall Length (mm)77
Square Drive (inch)1/2\"

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan