ESCO 1/2"DRx1 / 4" HEX Bit Adapter

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2247-79
Mass (g)43
Overall Length (mm)33
Square Drive (inch)1/2\"
Width Across Flats (inch)1/4\"

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan