ESCO 1/2"DRx 5/8" Socket

Sebelum PPN:
Rp379.900
Spesifikasi
Opposite Side (inch)5/8
Overall Length (mm)38.1
Square Drive (inch)1/2\"

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan