ESCO 1/2"DRx 1 3/8" Socket

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Dimensions t1 (mm)23
Dimensions t2 (mm)29.2
Mass (g)232
Opposite Side (inch)3/8
Overall Length L (mm)50
Square Drive (inch)1/2\"

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Socket inner diameter (d3: mm): 33.7 socket outer diameter (d1: mm): 46

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan