ESCO 1/2"DR/15-piece [CROW FOOT] Spanner set

Sebelum PPN:
Rp56.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-9267-83

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For working in hard-to-reach places where sockets and wrenches cannot be reached.
Suitable for tie rod lock nuts and around piping.
Feature
Specification
*Size (inches): 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 1-15/16, 2 (set of 15)*Total length (mm): 39.6-82.5*Drive socket size: 1/2"*Material: Steel*12 points*With holder*Polished finish

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan