ESCO 1/2"DR EA618R series

Sebelum PPN:
Rp7.199.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number68-1832-87

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Manufacturer: Kyoto Machine Tools (KTC)*Model number: TB410W*: 13 items*Drive size: 1/2"*Socket (12-point): 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24 mm*Ratchet handle: 250 mm*Slide head handle: 250 mm*Extension bar: 150 mm*Case size: Inner dimensions/445 (W) x 185 (D) x 52 (H )mm External dimensions: 455(W) x 190(D) x 60(H)mm * Socket overall length: 8mm/28.5mm, 10mm/28.5mm, 11mm/29mm, 12mm/30.5mm, 13mm/30.5mm, 14mm/31.5mm, 17mm/34mm, 18mm/34mm, 19mm/34.5mm, 22mm/35.5mm, 24mm/36mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan