ESCO 1/2"DR / T60 [Torx] Bit Socket

Sebelum PPN:
Rp339.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7896-27
Dimensions (mm)D:22, A:39
Mass (g)240
Overall Length (mm)74
SizeT60
Square Drive (inch)1/2\"

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan