ESCO 1/2"DR / T30-T70 [TORX] Bit socket (stopping squeezing)

Sebelum PPN:
Rp3.599.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2244-81
Mass (g)965
Overall Length (mm)70~90
SizeT30; T40; T45; T50; T55; T60; T70
Square Drive (inch)1/2\"

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan