ESCO 1/2"DR / E8-E24 [TORX] Socket set

Sebelum PPN:
Rp2.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2250-84
Mass (g)705
Overall Length (mm)30~41
SizeE8; E10; E11; E12; E14; E16; E18; E20; E24
Square Drive (inch)1/2\"

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan