ESCO 1/2"DR / E18 [TORX] socket

Sebelum PPN:
Rp309.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2250-91
Mass (g)62
Overall Length (mm)37
Square Drive (inch)1/2\"
Tip SizeE18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan