ESCO 1/2"DR / 8mm Socket

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7891-94
Overall Length (mm)36
Square Drive (inch)1/2\"
Width Across Flats (mm)8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan