ESCO 1/2"DR / 6x75mm [INHEX] Impact Bit Socket

Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7829-67
Dimensions (mm)D:25, L1:10
Mass (g)95
Overall Length (mm)75
Square Drive (inch)1/2\"
Width Across Flats (mm)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan