ESCO 1/2"DR / 6x150mm [HEX] Long Bit Socket (with magnet)

Sebelum PPN:
Rp359.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7829-64
Mass (g)125
Overall Length (mm)150
Square Drive (inch)1/2\"
Width Across Flats (mm)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan