ESCO 1/2"DR / 5x60mm [HEX] Bit Socket (with magnet)

Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7829-60
Mass (g)80
Overall Length (mm)60
Square Drive (inch)1/2\"
Width Across Flats (mm)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan