ESCO 1/2"DR / 32mm Socket

Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7892-19
Overall Length (mm)46
Square Drive (inch)1/2\"
Width Across Flats (mm)32

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan