ESCO 1/2"DR / 125mm Extension bar (made of titanium alloy)

Sebelum PPN:
Rp5.499.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7901-19
Mass (g)145
MaterialTitanium alloy
Overall Length (mm)125
Square Drive (inch)1/2\"

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Lightweight and has excellent non-magnetic, corrosion resistance and wear resistance

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan