ESCO 1/2"DR / 10-27mm impact socket set (10 pieces / thin wall)

Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2203-45
Overall Length (mm)38~40
Square Drive (inch)1/2\"
Width Across Flats (mm)10/12/13/14/17/19/21/22/24/27 (10-piece set)
total mass (kg)1.01

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan