ESCO 1/2" DR impact bit holder (slide chuck type)

Sebelum PPN:
Rp849.900
Spesifikasi
Hex Width Across (mm)11.2
Overall Length (mm)46
Square Drive (inch)1/2\"

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
By installing a special bit, it can accommodate various thread shapes. The slide chuck type allows you to quickly change bits.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan