ESCO 1/2 x1 / 2sq impact socket

Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
Dimension D1 (mm)20.7
Dimension D2 (mm)25
Dimension I (mm)10
Dimension L (mm)38
Mass (g)85
Opposite Side (inch)1/2
Overall Length (mm)38
Square Drive (inch)1/2
Suitable ForPin: EA164AA-3.5A, O-ring: EA164A-19

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan