ESCO 1.7 / 8 x3 / 4sq impact socket

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Dimension D1 (mm)68.8
Dimension D2 (mm)54
Dimension I (mm)23
Mass (g)940
Opposite Side (inch)1.7/8
Overall Length (mm)62
Square Drive (inch)3/4
Suitable ForPin: EA164AA-5.5B, O-ring: EA164A-45

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan