ESCO 1.13 / 16x3 / 4sq impact socket

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Dimension D1 (mm)66.3
Dimension D2 (mm)44
Dimension I (mm)23
Mass (g)755
Opposite Side (inch)1.13/16
Overall Length (mm)62
Square Drive (inch)3/4
Suitable ForPin: EA164AA-5.5A, O-ring: EA164A-36

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan