ESCO 1"sq x 3/4" sq socket adapter

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Female Thread Size3/4inch
Male Thread Size1inch
Overall Length (mm)61
Square Drive (inch)3/4 (concave), 1 (convex)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan