ESCO 1"DRx80mm Socket

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2243-29
Dimensions t1 (mm)48
Dimensions t2 (mm)83.5
Mass (g)2863
Overall Length L (mm)120
Square Drive (inch)1
Width Across Flats (mm)80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Socket inner diameter (d3: mm): 73 Socket outer diameter (d1: mm): 108

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan