ESCO 1"DRx65mm Socket

Sebelum PPN:
Rp7.199.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2243-26
Dimensions t1 (mm)40
Dimensions t2 (mm)68.5
Mass (g)1917
Overall Length L (mm)105
Square Drive (inch)1
Width Across Flats (mm)65

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Socket inner diameter (d3: mm): 58 Socket outer diameter (d1: mm): 87

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan