ESCO 1"DRx48mm Socket

Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7894-56
Mass (g)960
Overall Length (mm)72
Square Drive (inch)1
Width Across Flats (mm)48

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan